STAUFF

STAUFF Flachstahlbügel mit kurzer Rohrauflage FB+RUK-508-PA-W1

  • ERIKS:11356109
  • Hersteller:1110004633
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 242.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
FB+RUK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
24
Nennabmessungen Rohr
DN500 in
Außendurchmesser Rohr
508 mm
Mit Sattelstück
Ja