STAUFF

STAUFF Flachstahlbügel mit kurzer Rohrauflage FB+RUK-406.4-PP-W1

  • ERIKS:11356081
  • Hersteller:1110004605
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
FB+RUK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
24
Nennabmessungen Rohr
DN400 in
Außendurchmesser Rohr
406.4 mm
Mit Sattelstück
Ja