STAUFF

STAUFF Flachstahlbügel mit kurzer Rohrauflage FB+RUK-355.6-PP-W1

  • ERIKS:11356079
  • Hersteller:1110004603
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 172.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
FB+RUK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
24
Nennabmessungen Rohr
DN350 in
Außendurchmesser Rohr
355.6 mm
Mit Sattelstück
Ja