STAUFF

STAUFF Flachstahlbügel mit kurzer Rohrauflage FB+RUK-318-PA-W1

  • ERIKS:11356103
  • Hersteller:1110004627
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
FB+RUK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
20
Nennabmessungen Rohr
DN300 in
Außendurchmesser Rohr
318 mm
Mit Sattelstück
Ja