STAUFF

STAUFF Flachstahlbügel mit kurzer Rohrauflage FB+RUK-273-PP-W1

  • ERIKS:11356076
  • Hersteller:1110004600
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
FB+RUK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
20
Nennabmessungen Rohr
DN250 in
Außendurchmesser Rohr
273 mm
Mit Sattelstück
Ja