STAUFF

STAUFF Flachstahlbügel mit kurzer Rohrauflage FB+RUK-244.5-PP-W1

  • ERIKS:11356074
  • Hersteller:1110004598
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
FB+RUK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
16
Nennabmessungen Rohr
DN200 in
Außendurchmesser Rohr
244.5 mm
Mit Sattelstück
Ja