STAUFF

STAUFF Flachstahlbügel mit kurzer Rohrauflage FB+RUK-219.1-PA-W1

  • ERIKS:11356099
  • Hersteller:1110004623
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
FB+RUK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
16
Nennabmessungen Rohr
DN200 in
Außendurchmesser Rohr
219.1 mm
Mit Sattelstück
Ja