STAUFF

STAUFF Flachstahlbügel mit kurzer Rohrauflage FB+RUK-216-PP-W1

  • ERIKS:11356072
  • Hersteller:1110004596
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
FB+RUK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
16
Nennabmessungen Rohr
DN200 in
Außendurchmesser Rohr
216 mm
Mit Sattelstück
Ja