STAUFF

STAUFF Flachstahlbügel mit kurzer Rohrauflage FB+RUK-193.7-PA-W1

  • ERIKS:11356097
  • Hersteller:1110004621
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
FB+RUK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
16
Nennabmessungen Rohr
DN175 in
Außendurchmesser Rohr
193.7 mm
Mit Sattelstück
Ja