STAUFF

STAUFF Flachstahlbügel mit kurzer Rohrauflage FB+RUK-168.3-PP-W1

  • ERIKS:11356069
  • Hersteller:1110004593
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
FB+RUK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
16
Nennabmessungen Rohr
DN150 in
Außendurchmesser Rohr
168.3 mm
Mit Sattelstück
Ja