STAUFF

STAUFF Flachstahlbügel mit kurzer Rohrauflage FB+RUK-133-PA-W1

  • ERIKS:11356092
  • Hersteller:1110004616
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
FB+RUK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
12
Nennabmessungen Rohr
DN125 in
Außendurchmesser Rohr
133 mm
Mit Sattelstück
Ja