Eriks
STAUFF

STAUFF Flachstahlbügel FB-A-76.1-W1

  • ERIKS:11356364
  • Hersteller:1120003029
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
FA
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
10
Nennabmessungen Rohr
DN65 in
Außendurchmesser Rohr
76.1 mm
Mit Sattelstück
Nein