Eriks
STAUFF

STAUFF Flachstahlbügel FB-A-406.4-W1

  • ERIKS:11356383
  • Hersteller:1120003048
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
FA
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
24
Nennabmessungen Rohr
DN400 in
Außendurchmesser Rohr
406.4 mm
Mit Sattelstück
Nein