STAUFF

STAUFF Flachstahlbügel FB-A-323.9-W1

  • ERIKS:11356380
  • Hersteller:1120003045
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
FA
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
20
Nennabmessungen Rohr
DN300 in
Außendurchmesser Rohr
323.9 mm
Mit Sattelstück
Nein