Eriks
STAUFF

STAUFF Flachstahlbügel FB-A-168.3-W1

  • ERIKS:11356371
  • Hersteller:1120003036
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
FA
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
16
Nennabmessungen Rohr
DN150 in
Außendurchmesser Rohr
168.3 mm
Mit Sattelstück
Nein