Eriks
STAUFF

STAUFF Flachstahlbügel FB-A-152-W3

  • ERIKS:11356706
  • Hersteller:1120004843
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
FA
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
16
Nennabmessungen Rohr
DN150 in
Außendurchmesser Rohr
152 mm
Mit Sattelstück
Nein