Eriks
STAUFF

STAUFF Flachstahlbügel FB-A-133-W1

  • ERIKS:11356368
  • Hersteller:1120003033
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
FA
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
12
Nennabmessungen Rohr
DN125 in
Außendurchmesser Rohr
133 mm
Mit Sattelstück
Nein