STAUFF

STAUFF Farbkennzeichnungsring MR-TEST-17.1x1x4-K-BK

  • ERIKS:14868006
  • Hersteller:6100241572
Image 1
Farbkennzeichnungsringe in mehreren unterschiedlichen Signalfarben zur eindeutigen Unterscheidung von Hydraulik-Messkupplungen und konfektionierten Messschläuchen der Serien STAUFF Test 20 und STAUFF Test 15 in Stahl und Edelstahl. Einfache Installation und achrüstung an vorhandenen Messkupplungen und konfektionierten Messschläuchen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.75inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
MR-TEST
Material
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Farbe
Schwarz