STAUFF

STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz und Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-EW-10SR-W3-SV

  • ERIKS:14290916
  • Hersteller:6010007303
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
EWV
Bezeichnung
EVW10SR3/8 -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante
Nenndruck
PN800