STAUFF

STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz und Einschraubverschraubung FI-EW-42LM-WD-B-W3-MS+SV

  • ERIKS:14292045
  • Hersteller:6010009670
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
EWV
Bezeichnung
EVW42LM48x2 -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 48x2
Anschlußdichtung
Profildichtring
Nenndruck
PN250