STAUFF

STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz und Einschraubverschraubung FI-EW-28LM-WD-B-W3-MS+SV

  • ERIKS:14292043
  • Hersteller:6010009668
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
EWV
Bezeichnung
EVW28LM33x2EDB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 33x2
Anschlußdichtung
Profildichtring
Nenndruck
PN250