Eriks
STAUFF

STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz und Einschraubverschraubung FI-EW-12LM-W3-MS+SV

  • ERIKS:14290802
  • Hersteller:6010007254
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
EWV
Bezeichnung
EVW12LM16x1.5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 16x1.5
Anschlußdichtung
Dichtkante
Nenndruck
PN400