STAUFF

STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz und Einschraubverschraubung FI-EW-10LR-WD-B-W3-MS+SV

  • ERIKS:14292058
  • Hersteller:6010009683
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
EWV
Bezeichnung
EVW10LR1/4EDB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring
Nenndruck
PN500