STAUFF

STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz (ohne Mutter und Schneidring) FI-EW-12S-W3-SV

  • ERIKS:14290058
  • Hersteller:6010002018
Image 1
- Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
EWV
Bezeichnung
EVW12S -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
12S - M20x1.5
Nenndruck
PN630