STAUFF

STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz FI-EW-14S-W3-MS+SV

  • ERIKS:14290037
  • Hersteller:6010001999
Image 1
- Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
EWV
Bezeichnung
EVW14S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
14S - M22x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
14S - M22x1.5
Nenndruck
PN630