STAUFF

STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung DKO (ohne Mutter und Schneidring) FI-EWD-14S-V-W3-DKO

  • ERIKS:14290851
  • Hersteller:6010003536
Image 1
- Einstellbare Winkelverschraubung
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
EWVD
Bezeichnung
EW14S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
14S - M22x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
14S - M22x1.5
Nenndruck
PN630