-with-24-taper-o-ring-(dko)-fi-ewd-wms.jpg&w=1536&q=80)
CHF 10.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | EWVD |
Bezeichnung | EW06S DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6S - M14x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 6S - M14x1.5 |
Nenndruck | PN800 |