STAUFF

STAUFF Einstellbare Winkelverschraubung DKO FI-EWD-25S-V-W3-DKO-MS

  • ERIKS:14290261
  • Hersteller:6010003553
Image 1
- Einstellbare Winkelverschraubung
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
EWVD
Bezeichnung
EW25S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
25S - M36x2.0
Nenndruck
PN420