%20with%2024%C2%B0%20taper%20%2B%20o-ring%20(dko)%20fi-ewd.jpg&w=1536&q=80)
CHF 16.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | EWVD |
Bezeichnung | EW15L DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 15L - M22x1.5 |
Nenndruck | PN400 |