STAUFF

STAUFF Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) FI-WEE-38SM-OR-B-W3

  • ERIKS:14291401
  • Hersteller:6010008030
Image 1
- Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®) /FKM (Viton®)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WEE-M
Bezeichnung
WEE38SM48x2ORB -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 48x2
Anschlußdichtung
O-Ring
Nenndruck
PN160