STAUFF

STAUFF Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) FI-WEE-16S7/8U-OR-B-W3

  • ERIKS:14291438
  • Hersteller:6010008066
Image 1
- Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde UNF/UN
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WEE-U
Bezeichnung
WEE16S7/8-14UNFORB -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
7/8" - 14 UNF
Anschlußdichtung
O-Ring
Nenndruck
PN250