CHF 26.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | WEE-U |
Bezeichnung | WEE12S3/4-16UNFORB -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12S - M20x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" - 16 UNF |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN315 |