CHF 18.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | WEE-M |
Bezeichnung | WEE08LM12x1.5OKB -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8L - M14x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 12x1.5 |
Anschlußdichtung | O-Ring + Kammerring |
Nenndruck | PN315 |