STAUFF

STAUFF Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) FI-WEE-06LM-OK-B-W3

  • ERIKS:14292283
  • Hersteller:6010013781
Image 1
- Einstellbare Winkel Einschraubverschraubung mit Kontermutter
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®) + Kammerring (schmal)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WEE-M
Bezeichnung
WEE06LM10x1OKB -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 10x1
Anschlußdichtung
O-Ring + Kammerring
Nenndruck
PN315