STAUFF

STAUFF Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-WEE-35L1-5/8U-OR-B-W3-MS

  • ERIKS:14291573
  • Hersteller:6010008239
Image 1
- Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde UNF/UN
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WEE-U
Bezeichnung
WEE35L1.5/8-12UNFORB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.5/8" - 12 UN
Anschlußdichtung
O-Ring
Nenndruck
PN160