STAUFF

STAUFF Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-WEE-30SM-OK-B-W3-MS

  • ERIKS:14292308
  • Hersteller:6010013819
Image 1
- Einstellbare Winkel Einschraubverschraubung mit Kontermutter
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®) + Kammerring (schmal)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WEE-M
Bezeichnung
WEE30SM42x2OKB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 42x2
Anschlußdichtung
O-Ring + Kammerring
Nenndruck
PN160