CHF 108.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | WEE-U |
Bezeichnung | WEE30S1.5/8-12UNFORB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 30S - M42x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.5/8" - 12 UN |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN160 |