STAUFF

STAUFF Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-WEE-22L1-1/16U-OR-B-W3-MS

  • ERIKS:14291571
  • Hersteller:6010008237
Image 1
- Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde UNF/UN
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WEE-U
Bezeichnung
WEE22L1.1/16-12UNFORB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/16"- 12 UN
Anschlußdichtung
O-Ring
Nenndruck
PN160