STAUFF

STAUFF Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-WEE-06SR-OK-B-W3-MS

  • ERIKS:14291555
  • Hersteller:6010008221
Image 1
- Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde BSPP (zylindrisch)
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®) / FKM (Viton®) + Kammerring (schmal)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WEE-R
Bezeichnung
WEE06SR1/4OKB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
O-Ring + Kammerring
Nenndruck
PN315