STAUFF

STAUFF Einstellbare T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-ETD-35L-V-W3-DKO

  • ERIKS:14290897
  • Hersteller:6010003617
Image 1
- Einstellbare T-Verschraubung
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
ETVD
Bezeichnung
ET35L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
35L - M45x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
35L - M45x2.0
Nenndruck
PN250