STAUFF

STAUFF Einstellbare T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-ET-30S-W3-SV

  • ERIKS:14290106
  • Hersteller:6010002063
Image 1
- Einstellbare T-Verschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
ETV
Bezeichnung
EVT30S -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
30S - M42x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
30S - M42x2.0
Nenndruck
PN400