STAUFF

STAUFF Einstellbare T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-ET-25S-W3-SV

  • ERIKS:14290105
  • Hersteller:6010002062
Image 1
- Einstellbare T-Verschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
ETV
Bezeichnung
EVT25S -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
25S - M36x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
25S - M36x2.0
Nenndruck
PN400