STAUFF

STAUFF Einstellbare T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-ET-10L-W3-SV

  • ERIKS:14290088
  • Hersteller:6010002047
Image 1
- Einstellbare T-Verschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
ETV
Bezeichnung
EVT10L -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
10L - M16x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
10L - M16x1.5
Nenndruck
PN500