%20fi-etd%20with%20straight%20male%20stud%20fitting%20fi-ge.jpg&w=1536&q=80)
CHF 92.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | ETV |
Bezeichnung | EVT25SR1 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 25S - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1" BSP zyl. |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 25S - M36x2.0 |
Anschlußdichtung | Dichtkante |
Nenndruck | PN400 |