Eriks
STAUFF

STAUFF Einstellbare T-Verschraubung mit Rohransatz 24°-Dichtkegel / O-Ring (DKO) und EinschraubverschraubungFI-ET-25SM-W3-MS+SV

  • ERIKS:14290991
  • Hersteller:6010007348
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
ETV
Bezeichnung
EVT25SM33x2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 33x2
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
25S - M36x2.0
Anschlußdichtung
Dichtkante
Nenndruck
PN400