Eriks
STAUFF

STAUFF Einstellbare T-Verschraubung mit Rohransatz 24°-Dichtkegel / O-Ring (DKO) und EinschraubverschraubungFI-ET-12LR-W3-MS+SV

  • ERIKS:14291003
  • Hersteller:6010007354
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
ETV
Bezeichnung
EVT12LR3/8
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
12L - M18x1.5
Anschlußdichtung
Dichtkante
Nenndruck
PN400