Eriks
STAUFF

STAUFF Einstellbare T-Verschraubung mit Rohransatz 24°-Dichtkegel / O-Ring (DKO) und EinschraubverschraubungFI-ET-08LM-W3-MS+SV

  • ERIKS:14290968
  • Hersteller:6010007332
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
ETV
Bezeichnung
EVT08LM12x1.5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 12x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
8L - M14x1.5
Anschlußdichtung
Dichtkante
Nenndruck
PN500