Eriks
STAUFF

STAUFF Einstellbare T-Verschraubung mit Rohransatz 24°-Dichtkegel / O-Ring (DKO) und Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring)FI-ET-14SM-W3-SV

  • ERIKS:14291123
  • Hersteller:6010007405
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
ETV
Bezeichnung
EVT14SM20x1.5 -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
14S - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 20x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
14S - M22x1.5
Anschlußdichtung
Dichtkante
Nenndruck
PN630