CHF 21.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | ETV |
Bezeichnung | EVT12SM18x1.5 -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12S - M20x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 18x1.5 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 12S - M20x1.5 |
Anschlußdichtung | Dichtkante |
Nenndruck | PN630 |