Eriks
STAUFF

STAUFF Einstellbare T-Verschraubung mit Rohransatz 24°-Dichtkegel / O-Ring (DKO) und Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring)FI-ET-15LM-W3-SV

  • ERIKS:14291113
  • Hersteller:6010007395
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
ETV
Bezeichnung
EVT15LM18x1.5 -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 18x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
15L - M22x1.5
Anschlußdichtung
Dichtkante
Nenndruck
PN400